Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC06838
Cod. Produttore
06838
Cod. EAN
8000126068382

Informazioni di prodotto

Canale pesante H130 IP20 GAC 100x30, progettato per ottimizzare l’installazione e la gestione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura perforata
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 3 metri
  • Elevata resistenza alla corrosione con zincatura a caldo post-fabbricazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione dei cavi con grado IP20
  • Durata nel tempo e affidabilità garantita
  • Efficienza energetica grazie a un’installazione ordinata e sicura
Perforated Base Cable Tray, Length 3m, Width 100mm, Height 130mm, Ingress Protection IP 20, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Canale portacavi pesante H130 zincato IP20 100x30 mm per impianti elettrici interni