Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKBB25ED22300W
Cod. Produttore
KBB25ED22300W
Cod. EAN
3606480498886

Informazioni di prodotto

ELEM. RETT. TRASP 25A 2+2 3m RAL9003

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto è un elemento rettilineo per il condotto sbarre Canalis KBB. Canalis KBB è progettato per l'illuminazione e la distribuzione delle prese di alimentazione. La corrente nominale d'impiego è di 25A a 35 °C. La tensione operativa nominale è da 230VAC A 400VAC 50/60 Hz. Non include prese di derivazione. Integra 2 circuiti elettrici indipendenti con polarità L+N+PE. Fornisce una protezione IP55 conforme allo standard IEC 60529, che garantisce la protezione della sbarra contro schizzi e polvere. Fornisce una protezione IK06 conforme allo standard IEC 62262 contro gli urti meccanici esterni. Lunghezza: 3 m. Sezione: 46 mm x 46 mm. Venduto in confezione da 6 unità. È realizzato in lamiera d'acciaio con verniciatura bianca RAL 9003. Canalis KBB è conforme allo standard IEC/EN 61439-6. Il prodotto non propaga la fiamma secondo le raccomandazioni della norma IEC 60332-3 Tutti gli isolanti e le materie plastiche sono privi di alogeni e hanno migliori capacità di resistenza al fuoco (IEC 60695-2).

altezza

60 mm

numero di poli

6

corrente nominale per AC 50 Hz

25 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

numero RAL

9003

numero di conduttori (esclusa terra)

4

esecuzione

doppio

grado di protezione (IP)

IP55

larghezza

51 mm

lunghezza

3000 mm

colore

Bianco

lunghezza della scatola a barre

3000 m

Serie

Canalis_KBB

Produttore

Canalis - Elem. rett. di trasporto - 25 A - 3 m - 2 circuiti - L+N+PE - Bianco