Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9G630
Cod. Produttore
LR9G630
Cod. EAN
3606481912589

Informazioni di prodotto

Il relè termico LR9G 630A garantisce protezione affidabile e facilità di utilizzo in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio indipendente o diretto su contattori LC1G
  • Collegamento a innesto rapido per risparmio di tempo
  • Indicatore LED per monitoraggio immediato dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da sovraccarico, squilibrio e guasti di fase
  • Opzioni di reset manuale o automatico
  • Certificazioni multi-standard e conformità ambientale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di sovraccarico termico TeSys LR9G 630A è compatibile con il contattore ad alta potenza TeSys Giga, collegamento di controllo a innesto. Offre protezione per squilibrio di fase, guasto di fase, guasto di terra integrato e carichi monofase. È disponibile per le opzioni di reset manuale e automatico e l'indicatore LED per l'allarme motore acceso e pre-sgancio. Le classi di intervento sono selezionabili dalla classe 5E alla classe 30E per adattarsi a diverse esigenze applicative, dallo sgancio rapido, dall'uso generale e dai carichi ad elevata inerzia. È adatto al montaggio indipendente o al montaggio diretto con contattori LC1G. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire la temperatura di funzionamento dell'aria ambiente da -25°C a 60°C senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Certificazione multi-standard (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) e conformità Green Premium (RoHs/Reach). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Ingresso funzione reset

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

160 ... 630 A

Serie

TeSys Giga protection relays

Produttore

Electronic thermal overload relay,TeSys Giga,160-630 A,class 5E-30E,push-in control connection