Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116603
Cod. Produttore
3116603
Cod. EAN
8018367727302

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELA 600
  • Potenza: 28.5 W
  • Temperatura colore: 830 K
  • Indice UGR: 19
  • Alta efficienza luminosa
  • Durata estesa nel tempo
  • Componenti di marche affidabili
  • Design tecnologico innovativo
ELA 600 PR 28.5 830 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: ELA 600 PR 28.5 830 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.