› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili

EL. RETTILINEO TRASPORTO STANDARD 3

DKC
Cod. Rexel S9DTA16ESEF1AA
Cod. Produttore DTA16ESEF1AA
Cod. EAN 8033603802872

Informazioni principali

  • Serie: DISTRITECH
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: 160A
  • Poli: 4
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale involucro: Alluminio
  • Isolamento: aria
  • Collegamento: monoblocco incorporato

Descrizione del prodotto

Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto è realizzato in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 160A. Descrizione del produttore: Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto è realizzato in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 160A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

140 mm

Tipologia

Singolo

altezza

59 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

EL. RETTILINEO TRASPORTO STANDARD 3