›

EL. DISTRIB. STD 3000MM 1 LATO 3 DE

DKC
Cod. Rexel S9DTA40ESP01AA
Cod. Produttore DTA40ESP01AA
Cod. EAN 8033603804463

Informazioni principali

  • Configurazione: 4 poli
  • Corrente nominale: 400A
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Alluminio
  • Isolamento: Aria
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Serie: DISTRITECH
  • Montaggio: Monoblocco

Descrizione del prodotto

Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto e le cassette di distribuzione sono realizzati in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 400A. Descrizione del produttore: Il condotto sbarra DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l'assemblaggio di linee di qualsiasi complessità. L'involucro del condotto e le cassette di distribuzione sono realizzati in alluminio. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. L'isolamento è in aria e il collegamento fra elementi è realizzato mediante un monoblocco incorporato. Configurazione a 4 poli, 400A.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

140 mm

Tipologia

Singolo

altezza

94 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

3000 mm

grado di protezione (IP)

IP55

numero di punti di uscita

3

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

1000 ... 1000 V

EL. DISTRIB. STD 3000MM 1 LATO 3 DE