Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303638
Cod. Produttore
303638
Cod. EAN
8018367617115

Informazioni di prodotto

EKO+26 LED SMD 16W 4000K HF ANTR offre un'installazione semplice e funzionale, ideale per ogni ambiente interno ed esterno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Scheda LED basculante per facilitare il cablaggio
  • Viti in acciaio inox e guarnizione EPDM per una rapida e sicura installazione
  • Modulo di protezione integrato per evitare interferenze tra più apparecchi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a LED SMD da 16W
  • Rilevamento con sensore a microonde fino a 8 metri per maggiore efficienza
  • Regolazione personalizzata di luce, tempo e sensibilità per risparmio energetico

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%) / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%) / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

con fotocellula

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1245 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

EKO+26 LED SMD 18W 4000K HF ANTR