Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303636
Cod. Produttore
303636
Cod. EAN
8018367617092

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete e soffitto 3000K 18W statica Ottica simmetrica extra diffodente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Massimo carico commutabile 400 W per lampade a incandescenza o 200 W per lampade fluorescenti / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / La regolazione è realizzata tramite potenziometri, sensore per luce diurna (5-1000 lux) sensore per tempo di mantenimento (10-300 s) e sensore per sensibilità (20-100%) / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m