› Illuminazione

EKO+26 LED SMD 16W 3000K corpo alluminio interno esterno

Cod. Rexel PI302633
Cod. Produttore 302633
Cod. EAN 8018367614206

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diametro: 293 mm
  • Efficienza luminosa: 73 lm/W
  • Serie: EKO+26 LED

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da parete e soffitto per interni ed esterni, con corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in EPDM e viteria di chiusura in acciaio inox. Completo di scheda LED mid-power da 16 W con temperatura colore 3000 K e flusso luminoso di 1161 lumen. Grado di protezione IP66 e IK07, adatto per installazioni outdoor con temperatura ambiente da -20 a 35 °C. Design funzionale con scheda LED basculante per facilitare il cablaggio in fase di installazione. Emissione luminosa simmetrica extra-diffondente, classe di protezione I, alimentazione AC 220-240 V. Dimensioni compatte con diametro di 293 mm e larghezza di 119 mm. Prodotto robusto e affidabile, indicato per applicazioni di illuminazione esterna e interna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

293 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

119 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

16 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1161 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

16 ... 16 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

EKO+26 LED SMD 16W 3000K corpo alluminio interno esterno