Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303476
Cod. Produttore
303476
Cod. EAN
8018367614695

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 241 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: EKO+21 LED

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è realizzato in vetro pressato e satinato internamente, garantendo una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. Dotato di guarnizione in EPDM e viteria in acciaio inox, offre un grado di protezione IP66 e IK07, adatto per installazioni outdoor resistenti agli agenti atmosferici. Il sistema integra una scheda LED SMD mid-power da 11 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 734 lumen, assicurando efficienza luminosa e qualità della luce con un indice di resa cromatica CRI 80. Progettato per montaggio a parete o soffitto, presenta un design compatto e robusto con diametro di 241 mm e larghezza di 125 mm, ideale per applicazioni di illuminazione esterna affidabile e performante. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

734 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

EKO+21 LED SMD 11W 4000K corpo alluminio interni ed esterni