Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303478
Cod. Produttore
303478
Cod. EAN
8018367614718

Informazioni di prodotto

Plafoniera EKO+21 LED SMD 11W 3000K, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per robustezza e durata
  • Sistema con scheda LED basculante per facilitare il cablaggio
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una rapida manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente a LED SMD da 11W con luce calda 3000K
  • Diffusore in vetro satinato per luce uniforme e confortevole
  • Consumo energetico ridotto con elevata resa luminosa

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox / Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

11 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

701 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

11 ... 11 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K