Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100219
Cod. Produttore
3100219
Cod. EAN
8018367672565

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 4000K 11,5W statica Ottica asimmetrica extra diffodente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da parete e soffitto per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Corpo, anello, gabbia o Grill in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti / Viti di chiusura in acciaio inox / Configurazioni DETEK con sensore di movimento integrato nell’apparecchio tramite scatola in tecnopolimero / Soglia di intervento da 5 lux a daylight level / Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti / Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso / Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo che induttivo / Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Versioni in tecnopolimero 960° disponibili a richiesta / Disponibile anche in versione ovale