Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100200
Cod. Produttore
3100200
Cod. EAN
8018367672374

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete 3000K 6,5W statica Ottica simmetrica extra diffodente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi (/G, GRILL, SPLIT) in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Staffa portacablaggio in alluminio per le versioni fluorescenti / Disponibile come accessorio Kit antivandalo / Configurazioni DETEK con sensore di movimento integrato nell’apparecchio tramite scatola in tecnopolimero / Sensore di movimento idoneo sia per carico resistivo che induttivo / Regolazione del tempo di spegnimento da 6 secondi a 20 minuti / Soglia di intervento regolabile da 5 lux a daylight level / Il sensore deve essere posizionato sempre verso il basso / Angolo di rilevamento in verticale pari a 360°, in orizzontale pari a 100° / Tutte le versioni sono disponibili con diffusore in policarbonato IK10 a richiesta / Disponibile anche in versione tonda