› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

ED400 400AMP 415V AC INDUSTRIAL

Cod. Rexel EATED400
Cod. Produttore ED400
Cod. EAN 5027590019002

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Tipo fusibile: cartuccia bassa tensione
  • Dimensioni: 38 x 136 mm
  • Potere di apertura: 80 kA
  • Corpo: ceramica
  • Normative: BS88, IEC 60269-2
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 400 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS, terminali di collegamento centrati, applicazioni industriali in generale, BS88-2, IEC 60269-2, potere di apertura 80 kA, Corpo in ceramica

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

29 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

110,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

ED400 400AMP 415V AC INDUSTRIAL