Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATED250
Cod. Produttore
ED250
Cod. EAN
5027590018944

Informazioni di prodotto

ED250 250AMP 415V AC INDUSTRIAL

Documentazione tecnica

Scopri l'EATED250, un interruttore industriale di alta qualità progettato per applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 250AMP e una tensione di 415V, garantisce una protezione completa delle linee e degli apparecchi grazie alla sua classe di funzionamento GL/GG. Questo prodotto è ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, l'EATED250 è un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

corrente di dimensionamento

250 A

tensione di dimensionamento

415 V

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Interruttore industriale EATED250 250AMP 415V AC protezione linee ambienti industriali