Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53171
Cod. Produttore
OVA53171
Cod. EAN
3606481179852

Informazioni di prodotto

Software Sistema DiCube, ECOSTRUXURE EL SW99, Software per il controllo di centraline illimitate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo dongle software Exiway PC-Suite di Schneider Electric è il Software del sistema Exiway Dicube. Viene utilizzato per applicazioni di illuminazione di emergenza. Questo dispositivo consente l'uso del software Exiway PC. È la chiave software per EcoStruxure EL Expert. Consente il controllo di un numero illimitato di unità di controllo. È compatibile con il sistema operativo Windows. È una chiavetta USB. Consente una configurazione avanzata dell'installazione del sistema di illuminazione di emergenza. Consente l'uso di software avanzati per applicazioni di illuminazione di emergenza. Le dimensioni sono (L) 20 mm x (A) 40 mm x (P) 5 mm. Il peso è di 40 g. Il colore del prodotto è verde. È realizzato in materiale plastico. Raggiunge un grado di protezione IP20.

Serie

Exiway_DiCube

Produttore

Software Sistema DiCube, ECOSTRUXURE EL SW99, Software per il controllo di centraline illimitate