Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56120
Cod. Produttore
56120
Cod. EAN
8002219723208

Informazioni di prodotto

ECO SPOTLED 8W 95° GU10 3000°K
La lampada ECO SPOTLED da 8W con attacco GU10 offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce calda a 3000K. Progettata per garantire un risparmio energetico significativo, questa lampada LED assicura una resa luminosa ottimale con un consumo ridotto. La sua compattezza e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni di illuminazione, sia residenziali che commerciali, valorizzando gli spazi con una luce uniforme e confortevole.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.61

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

710

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

95

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

35000 h