Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8435164453310
Cod. Produttore
8435164453310
Cod. EAN
4052075138733

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato
  • Riflettore orientabile 60°
  • Rotazione su 355°
  • Riflettore in alluminio purissimo medium
  • Tolleranza cromatica 3 SDCM
  • Durata LED 60.000 h (L80B10)
  • Montaggio a soffitto senza utensili
  • Serie EB435 RF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Proiettore LED da incasso per interni, composto da: Corpo del faretto e anello in alluminio pressofuso, verniciato a polveri / Riflettore orientabile orizzontalmente verso l‘interno e l‘esterno grazie al particolare meccanismo cardanico / Orientabile a 60° (-15 a 45°), rotazione su 355° / Riflettore in alluminio purissimo con sfaccettature sferiche ad alta brillantezza per il massimo rendimento della lampada ed una resa cromatica neutra / Riflettore in versione medium / Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM / Lifetime LED 60.000 h al 80% del flusso luminoso (L80B10) / Il montaggio a soffitto non richiede l\'uso di utensili / Completo di alimentatore elettronico / Fissaggio a soffitto mediante molle / Completo di vetro di protezione

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

188 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Diametro foro montaggio ad incasso

175 mm

efficienza luminosa della lampada

139 LUMEN_WATT

numero di poli

3

altezza/profondità

170 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4130 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

90000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

119700 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

79800 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

39900 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

A2

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

103 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

165 mm

fattore di potenza

0,89

adatto per potenza lampada

38 ... 38 W

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,75 ... 2,5 mm²

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

5070 ... 5070 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1050 ... 1050 mA