Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8435174323410
Cod. Produttore
8435174323410
Cod. EAN
8018367670837

Informazioni di prodotto

  • Serie: EB+ (EB+)
  • Tensione: non specificata
  • Potenza: non specificata
  • Diametro: 175 mm
  • Altezza: 165 mm
  • Colore: bianco
  • Grado protezione: non specificato
  • Applicazione: illuminazione interna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Faretto da incasso con corpo in materiale resistente di colore bianco, progettato per l’illuminazione interna. Presenta un diametro di 175 mm e un’altezza di 165 mm, con una base di 188 mm di diametro, ideale per installazioni a soffitto. La struttura è dotata di un sistema di fissaggio regolabile per un orientamento preciso della luce. Progettato per garantire un’illuminazione efficiente e uniforme, si adatta perfettamente ad ambienti residenziali e commerciali, combinando funzionalità e design discreto.