› Datacom › Gruppi di continuità e UPS › UPS Offline

EATON 9SX 2000I RACK2U

Cod. Rexel EAT9SX2000IR
Cod. Produttore 9SX2000IR
Cod. EAN 0743172090973

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 2000 VA
  • Potenza: 1800 W
  • Ingresso: C14
  • Uscite: 8 x C13
  • Formato: Rack 2U
  • Serie: None

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Eaton 9SX UPS, 2000 VA, 1800 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack, 2U

Caratteristiche tecniche

larghezza

608 mm

altezza

86,5 mm

profondità

438 mm

peso

26,5 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

4,5 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

3 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

92 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1800 W

potenza apparente di uscita

2000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

140 ... 276 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

EATON 9SX 2000I RACK2U