Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX6KIRTNBP3
Cod. Produttore
9PX6KIRTNBP31
Cod. EAN
0743172045256

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 6000i 3:1 RT6U HotSwap Netpack
Descrizione del produttore: Eaton 9PX UPS 3:1 HotSwap Netpack, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: (4) C19, cablate, Rack/Tower, 6U, Scheda di rete inclusa

larghezza

440 mm

altezza

260 mm

profondità

700 mm

peso

88 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

8 min

idoneo alla gestione di rete

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

SNMP

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C19

4

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5400 W

Tensione d'ingresso

480 ... 480 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Produttore

EATON 9PX 6000I 3 1 RT6U HOTSWAP NE