Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PX6KIPM31
Cod. Produttore
9PX6KIPM31
Cod. EAN
0743172040114

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX 6000i 3:1 Power Module

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di potenza per Eaton 9PX 3:1, 6000 VA, 5400 W, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 3U

larghezza

130 mm

altezza

440 mm

profondità

700 mm

peso

23 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipologia costruttiva

Modello freestanding

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Online

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

3

funzione di spegnimento automatico

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

2 %

fattore di potenza in uscita

0,9

efficienza totale

94 %

efficienza in modalità Eco

98 %

connettore d'ingresso

Connessione fissa / morsettiera

numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso

1

potenza in uscita effettiva

5400 W

Tensione d'ingresso

305 ... 408 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

40 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz

Serie

None

Produttore

EATON 9PX 6000I 3 1 POWER MODULE