Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
440 mm
altezza
86,5 mm
profondità
450 mm
peso
17,4 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tempo di trasferimento a pieno carico
6 min
Tipologia costruttiva
Rack
interfaccia USB
contatto di commutazione a potenziale zero
tecnologia UPS
Online
con interfaccia di comunicazione RS 232
Numero di fasi secondarie
1
numero delle fase primarie
funzione di spegnimento automatico
massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
3 %
fattore di potenza in uscita
efficienza totale
91,5 %
efficienza in modalità Eco
97,5 %
connettore d'ingresso
C14
Numero prese di uscita tipo C13
8
potenza in uscita effettiva
1000 W
potenza apparente di uscita
1000 VOLT_AMPERE
Tensione d'ingresso
100 ... 276 V
Tensione d'uscita
200 ... 240 V
frequenza primaria
40 ... 70 Hz
frequenza secondaria
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te