Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5PXEBM48RT2U
Cod. Produttore
5PXEBM48RT2UG2
Cod. EAN
0743172104700

Informazioni di prodotto

Eaton 5PX EBM 48V RT2U
Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 5PX Gen2, 48 V, Rack/Tower, 2U

larghezza

438 mm

altezza

85,5 mm

profondità

448 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio