Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT5PX1000IRT2U
Cod. Produttore
5PX1000IRT2UG2
Cod. EAN
0743172104731

Informazioni di prodotto

Eaton 5PX 1000i RT2U G2
Descrizione del produttore: Eaton 5PX Gen2 UPS, 1000 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Rack/Tower, 2U

larghezza

438 mm

altezza

85,5 mm

profondità

448 mm

peso

19,6 kg

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tempo di trasferimento a pieno carico

6 min

Tipologia costruttiva

Rack

interfaccia USB

contatto di commutazione a potenziale zero

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

con interfaccia di comunicazione RS 232

Numero di fasi secondarie

1

numero delle fase primarie

1

funzione di spegnimento automatico

fattore di potenza in uscita

1

efficienza totale

98 %

connettore d'ingresso

C14

Numero prese di uscita tipo C13

8

potenza in uscita effettiva

1000 W

potenza apparente di uscita

1000 VOLT_AMPERE

Tensione d'ingresso

150 ... 294 V

Tensione d'uscita

200 ... 240 V

frequenza primaria

47 ... 70 Hz

frequenza secondaria

50 ... 60 Hz