Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
larghezza
95 mm
altezza
30 mm
profondità
136 mm
peso
0,37 kg
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
Tempo di trasferimento a pieno carico
11 min
Tipologia costruttiva
Modello freestanding
tecnologia UPS
Offline
numero delle fase primarie
1
efficienza totale
78 %
connettore d'ingresso
Altro
Tensione d'ingresso
100 ... 240 V
Tensione d'uscita
12 ... 19 V
frequenza primaria
46 ... 70 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te