› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

EATLP-CC-6 Fusibile LOW PEAK CC Time Delay per protezione circuiti elettrici

Cod. Rexel EATLP-CC-6
Cod. Produttore LP-CC-6
Cod. EAN 5027590448109

Informazioni principali

  • Descrizione: LP-CC-6 FUS. NA
  • Funzione: Rejection
  • Tipo: Time Delay
  • Caratteristica: Low Peak CC
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LOW PEAK CC TIME DELAY

Caratteristiche tecniche

dimensione

10×38 mm

tensione nominale

AC 600 V

corrente nominale

6 A

Serie

Bussmann Series

EATLP-CC-6 Fusibile LOW PEAK CC Time Delay per protezione circuiti elettrici
€ 16,51 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info