Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM229424
Cod. Produttore
229424
Cod. EAN
4015082294243

Informazioni di prodotto

EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24VDC0,25A

Documentazione tecnica

Gli alimentatori switching ad impulso primario e regolati forniscono una bassa tensione sicura (SELV secondo EN 60950) con grado di radiodisturbo B secondo EN55011 e EN 55022. Sono testati per l'impiego in reti pubbliche e industriali. La resistenza al sovraccarico e al cortocircuito permanente garantiscono un'elevata sicurezza dell'apparecchio. Tensione nominale d'ingresso a 50/60 Hz: 100-240VAC, tensione nominale di uscita:​ 24V/12VDC, corrente nominale di uscita:​ 0.35A/20​ mA

tensione d’entrata per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione d’entrata per AC 60 Hz

85 V 264 V

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione d’uscita

DC

tensione d’uscita per DC

12 V 24 V

max. corrente d’uscita per DC

0.35 A

larghezza

32 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

EASY200-POW ALIM.SWITC115/230VAC/24