Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYEASYMIRROR36/
Cod. Produttore
EASYMIRROR36/50
Cod. EAN
8032853654866

Informazioni di prodotto

EASY MIRROR 36/50 - Foglio scaldante antiumidità per specchi 36x50 cm - 50 W.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Foglio scaldante autoadesivo 36x50 cm 50 W. mai più specchi appannati uscendo dalla doccia o dalla vasca! easy mirror, il foglio scaldante autoadesivo da applicare sul retro dello specchio, e da collegare alla rete elettrica, elimina il problema! alimentato a 230v, è a doppio isolamento secondo le regole di sicurezza. in circa 3-5 minuti porta la superficie dello specchio a 30°c, eliminando il velo di umidità. i fogli easy mirror sono confezionati con un foglio in laminato d’alluminio su poliestere, con un doppio isolamento realizzato con 4 ulteriori fogli in poliestere vulcanizzati, assolutamente sigillati contro l’acqua. ideale per bagni, saune, cucine, abitazioni private, hotels, impianti sportivi.

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

larghezza

36 mm

altezza

50 mm

applicazione

Altro

tipo di cavo

A 2 fili

potenza termica

50 WATT_METRO

max. temperatura di mantenimento

30 °C

Screening del materiale

Altro

Screening del trattamento superficiale

Altro

Potenza costante