Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITG400M24
Cod. Produttore
TG400M24
Cod. EAN
8005543504512

Informazioni di prodotto

Easy 400 - ripartitore 24 mod MAS800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barre di ripartizione larghezza 600mm da 24 moduli - In=400A - per quadri ed armadi MAS800

tensione nominale per AC 50 Hz

400 V 690 V

flessibile

numero di poli

4

corrente nominale per AC 50 Hz

400 A

lunghezza della scatola a barre

432 m

numero di punti di uscita

24

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

lunghezza

432 mm

altezza

50 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP20