Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Barre di rame, Supporti, Ripartitori, Collettori Rotanti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V 400 V
flessibile
corrente nominale per AC 50 Hz
250 A
numero di poli
24
numero di conduttori (esclusa terra)
4
lunghezza
600 mm
larghezza
altezza
200 mm
esecuzione
singolo
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: CEFL16-200 Cod. Produttore: FL16-200 Cod. EAN: 8016692048611
Cod. Rexel: CEFL10-250 Cod. Produttore: FL10-250 Cod. EAN: 8016692048598
Cod. Rexel: CEFL10-150 Cod. Produttore: FL10-150 Cod. EAN: 8016692048574
Cod. Rexel: MEHE151-01600 Cod. Produttore: 151-01600 Cod. EAN: 5022660317262
Cod. Rexel: GGARPLM250N Cod. Produttore: ARPLM250N Cod. EAN:
Cod. Rexel: BTI9672N/6 Cod. Produttore: 9672N/6 Cod. EAN: 8012199755595
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te