Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITG250M36
Cod. Produttore
TG250M36
Cod. EAN
8005543504482

Informazioni di prodotto

Easy 250 - ripartitore 24 mod MAS800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barre di ripartizione larghezza 850mm da 36 moduli - In=250A - per quadri ed armadi MAS800

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V 400 V

flessibile

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

numero di poli

36

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza

850 mm

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP20