Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITG250M24
Cod. Produttore
TG250M24
Cod. EAN
8005543504475

Informazioni di prodotto

Easy 250 - ripartitore 24 mod MAS800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barre di ripartizione larghezza 600mm da 24 moduli - In=250A - per quadri ed armadi MAS800

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V 400 V

flessibile

corrente nominale per AC 50 Hz

250 A

numero di poli

24

numero di conduttori (esclusa terra)

4

lunghezza

600 mm

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP20