Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM136221
Cod. Produttore
136221
Cod. EAN
4015081330140

Informazioni di prodotto

E59-M30A115C02-D1 SEN IND D.30 ANN C.2M NA

Documentazione tecnica

Il KM136221 è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Caratterizzato da un design robusto, questo sensore offre un'uscita di commutazione PNP con contatto di chiusura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua esecuzione del collegamento elettrico tramite cavo assicura una connessione sicura e affidabile. Inoltre, la condizione meccanica di montaggio allineato facilita l'installazione, rendendolo una scelta pratica e funzionale per le vostre esigenze elettriche.

lunghezza del sensore

70 mm

diametro del sensore

30 mm

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

distanza di commutazione

15 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

forma della scatola

cilindro, filettatura

categoria secondo EN 954-1

B

tensione di alimentazione

6 V 48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

6 V 48 V

tipo di tensione

DC

frequenza di commutazione

240 Hz

materiale della scatola

metallo

Serie

Moeller_series

Produttore

E59-M30A115C02-D1 SEN IND D.30 ANN