› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

E32DC200BR.1

Cod. Rexel ONE32DC200BR
Cod. Produttore E32DC200BR
Cod. EAN 4548583413979

Informazioni principali

  • Tipo: fibra ottica a tastaggio
  • Diametro fibra: 2,5 mm
  • Protezione tubo: inox
  • Serie: E32 Standard cilindrica
  • Materiale testa: ottone nichelato
  • Temperatura ambiente: -40°C a 70°C
  • Raggio piegatura: R25
  • Grado protezione: IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fibra ottica a gusto diretto, M6, 2.5mm, tubo protezione inox

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

Altro

visualizzazione

Altro

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Altro

frequenza di commutazione

-8888 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

-8888

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

-8888

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Altro

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

-8888 mA

tipo di luce

Altro

ampiezza di emissione nominale

520 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

-8888 mm

diametro del sensore

2,5 mm

Altezza dell'amplificatore

-8888 mm

Lunghezza dell'amplificatore

-8888 mm

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

E32DC200BR.1