Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093978
Cod. Produttore
M093978
Cod. EAN
7612270939787

Informazioni di prodotto

E290-32-20/230
E290-32-20/230M093978 ABB S.P.A. Classe Etim: EC000188 - Relè/interruttore ad impulsi

comando manuale possibile

carico max. lampada a incandescenza

4000 W

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di comando 2

110 V

profondità di incasso

68 mm

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

32 A

tipo di tensione di comando 2

DC

tensione di commutazione nominale

32 A

tensione di comando 1

230 V

numero di contatti di chiusura

2

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

3200 VA

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3200 VA

carico max. della lampada fluorescente

4000 VA

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

250 V

tipo di montaggio

barra DIN

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

funzione

elettronico per comando centrale

Produttore

ABB

E290-32-20/230