Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM657716
Cod. Produttore
M657716
Cod. EAN
4016779657716

Informazioni di prodotto

E234 CT-SAD.22 RELE' TEMPORIZZATORE
E234 CT-SAD.22 RELE TEMPORIZZATOREM657716 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001439 - Relè a tempo

altezza

80 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

funzione stella/triangolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

profondità

63 mm

corrente nominale

5

adatto per montaggio su guida a cappello

larghezza

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

2

Produttore

ABB

E234 CT-SAD.22 RELE TEMPORIZZATORE