Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093876
Cod. Produttore
M093876
Cod. EAN
7612270938766

Informazioni di prodotto

Il commutatore E214-25-202 garantisce efficienza e affidabilità nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e affidabile
  • Ottimizzazione dei consumi energetici nel quadro di distribuzione

Documentazione tecnica

E214-25-202 COMMUTATORE I-0-II 2PM093876 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

2

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

numero di contatti invertitori

2

funzione di commutazione

interruttore di gruppo

larghezza in unità di suddivisione

1

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

25 A

Produttore

ABB

E214-25-202

€ 47,90 x 1 pz.
(pz.)