Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Accessori /

Cod. Rexel
S3EC22SMET
Cod. Produttore
EC22SMET
Cod. EAN
8033603784956

Informazioni di prodotto

Il caricabatterie E-CHARGER 22KW garantisce prestazioni elevate e affidabilità per la ricarica di veicoli elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla compatibilità trifase
  • Integrazione facilitata con sistemi RFID, WiFi e LAN
  • Design robusto adatto a diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica veloce ed efficiente a 22KW
  • Risparmio energetico e monitoraggio remoto
  • Affidabilità e sicurezza elevate
Il caricabatterie E-CHARGER da 22KW è un dispositivo all'avanguardia progettato per soddisfare le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici. Con una potenza di 22KW, offre una ricarica veloce ed efficiente, rendendolo ideale per stazioni di ricarica pubbliche o private. Questo modello è dotato di tecnologia RFID, WiFi e LAN, permettendo una facile integrazione in sistemi di gestione della ricarica e monitoraggio remoto. La compatibilità con l'installazione trifase garantisce un'ottima versatilità, mentre il design robusto assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il caricabatterie è progettato per operare in modo affidabile in diverse condizioni ambientali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un caricabatterie di alta qualità e prestazioni. Descrizione del produttore: Il caricabatterie E-CHARGER da 22KW è un dispositivo all'avanguardia progettato per soddisfare le esigenze di ricarica dei veicoli elettrici. Con una potenza di 22KW, offre una ricarica veloce ed efficiente, rendendolo ideale per stazioni di ricarica pubbliche o private. Questo modello è dotato di tecnologia RFID, WiFi e LAN, permettendo una facile integrazione in sistemi di gestione della ricarica e monitoraggio remoto. La compatibilità con l'installazione trifase garantisce un'ottima versatilità, mentre il design robusto assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il caricabatterie è progettato per operare in modo affidabile in diverse condizioni ambientali, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un caricabatterie di alta qualità e prestazioni.

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

315 mm

altezza

497 mm

profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

60 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP54

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

1

con contatore d'energia

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Può essere collegato in rete come estensione

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Backend incluso nella fornitura

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

sezione conduttore collegabile

4 ... 10 mm²