Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Cod. Rexel
S3EC22CMET
Cod. Produttore
EC22CMET
Cod. EAN
8033603785038

Informazioni di prodotto

L'E-CHARGER 22KW-T2C offre una ricarica rapida e intelligente, ideale per installazioni commerciali e residenziali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design ergonomico
  • Cavo lungo 5 metri per maggiore flessibilità
  • Gestione remota via WiFi e LAN per monitoraggio e controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica efficiente a 22 kW per tempi ridotti
  • Accesso sicuro tramite RFID
  • Risparmio energetico e gestione intelligente dell’energia
L'E-CHARGER 22KW-T2C 5M-RFID-WIFI-LAN è una stazione di ricarica avanzata progettata per garantire un'esperienza di ricarica efficiente e versatile. Con una potenza di 22 kW, è in grado di ricaricare rapidamente i veicoli elettrici, rendendola ideale per l'uso commerciale e residenziale. La lunghezza del cavo di 5 metri offre una flessibilità ottimale durante il collegamento, mentre la compatibilità con RFID consente un accesso sicuro e controllato. Le funzionalità WiFi e LAN integrati permettono una gestione remota e un monitoraggio in tempo reale, rendendo questa stazione non solo un punto di ricarica, ma anche un dispositivo intelligente per la gestione dell'energia. La sua struttura robusta e il design ergonomico garantiscono una lunga durata e facilità d'uso, rendendola una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di ricarica affidabile e tecnologicamente avanzata. Descrizione del produttore: L'E-CHARGER 22KW-T2C 5M-RFID-WIFI-LAN è una stazione di ricarica avanzata progettata per garantire un'esperienza di ricarica efficiente e versatile. Con una potenza di 22 kW, è in grado di ricaricare rapidamente i veicoli elettrici, rendendola ideale per l'uso commerciale e residenziale. La lunghezza del cavo di 5 metri offre una flessibilità ottimale durante il collegamento, mentre la compatibilità con RFID consente un accesso sicuro e controllato. Le funzionalità WiFi e LAN integrati permettono una gestione remota e un monitoraggio in tempo reale, rendendo questa stazione non solo un punto di ricarica, ma anche un dispositivo intelligente per la gestione dell'energia. La sua struttura robusta e il design ergonomico garantiscono una lunga durata e facilità d'uso, rendendola una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di ricarica affidabile e tecnologicamente avanzata.

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Backend incluso nella fornitura

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

sezione conduttore collegabile

4 ... 10 mm²

Rilevamento della saldatura del contattore

Rilevamento della corrente di guasto CC

Può essere collegato in rete come master

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Con lettore scheda RFID integrato

Con disgiuntore

con contatore d'energia

numero di connettori di carica tipo 2

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero dei punti di carica

1

grado di protezione (IP)

IP54

resistenza agli urti

IK10

potenza allacciata nominale

60 KILOWATT

Materiale del corpo

Plastica

profondità

150 mm

altezza

497 mm

larghezza

315 mm

tipo di montaggio

Montaggio a parete

Produttore

DKC

E-CHARGER 22KW-T2C 5M-RFID-WIFI-LAN