› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Accessori per alimentatori

E-CHARGER 22KW - T2C 5M - RFID - WI

DKC
Cod. Rexel S3EC22CCOM
Cod. Produttore EC22CCOM
Cod. EAN 8033603785021

Informazioni principali

  • Potenza: 22 kW
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Tipo presa: T2C
  • Autenticazione: RFID
  • Uso: Interno/Esterno
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: S3EC22CCOM
  • Installazione: Flessibile

Descrizione del prodotto

L'E-CHARGER 22KW T2C 5M RFID WI è una soluzione avanzata per la ricarica elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e facilità d'uso. Con una potenza di 22 kW, questo caricabatterie è in grado di ricaricare rapidamente i veicoli elettrici, garantendo un'esperienza di ricarica efficiente e conveniente. La lunghezza del cavo di 5 metri fornisce flessibilità durante l'installazione, permettendo di posizionare il caricabatterie in modo strategico per un accesso ottimale. Dotato di tecnologia RFID, questo dispositivo offre un sistema di autenticazione sicuro, ideale per l'uso in contesti pubblici o aziendali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'installazione sia in ambienti interni che esterni. Questo caricabatterie rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e innovativo per la ricarica dei veicoli elettrici. Descrizione del produttore: L'E-CHARGER 22KW T2C 5M RFID WI è una soluzione avanzata per la ricarica elettrica, progettata per offrire prestazioni elevate e facilità d'uso. Con una potenza di 22 kW, questo caricabatterie è in grado di ricaricare rapidamente i veicoli elettrici, garantendo un'esperienza di ricarica efficiente e conveniente. La lunghezza del cavo di 5 metri fornisce flessibilità durante l'installazione, permettendo di posizionare il caricabatterie in modo strategico per un accesso ottimale. Dotato di tecnologia RFID, questo dispositivo offre un sistema di autenticazione sicuro, ideale per l'uso in contesti pubblici o aziendali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per l'installazione sia in ambienti interni che esterni. Questo caricabatterie rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e innovativo per la ricarica dei veicoli elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete

larghezza

315 mm

altezza

497 mm

profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

60 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP54

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Con disgiuntore

Con lettore scheda RFID integrato

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Lunghezza del cavo di ricarica

5 m

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

Backend incluso nella fornitura

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

320 ... 480 V

sezione conduttore collegabile

4 ... 10 mm²

E-CHARGER 22KW - T2C 5M - RFID - WI