Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204912
Cod. Produttore
M204912
Cod. EAN
8012542049128

Informazioni di prodotto

Il portafusibile E 93N/125S garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapido montaggio grazie al design compatto ed ergonomico
  • Indicazione visiva dello stato tramite LED integrato
  • Compatibilità con diverse tensioni per versatilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Manutenzione semplificata grazie al LED di controllo
  • Affidabilità e sicurezza elevate del sistema elettrico

Documentazione tecnica

Il portafusibile E 93N/125S è un dispositivo innovativo progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portafusibile è dotato di un LED integrato che fornisce un'indicazione visiva dello stato di funzionamento, facilitando la gestione e la manutenzione dell'impianto. Con una configurazione a tre poli, è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua compatibilità con diverse tensioni lo rende versatile e adatto a una vasta gamma di installazioni elettriche. La forma ergonomica e il design compatto facilitano il montaggio, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

8

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 93N/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3