Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM274343
Cod. Produttore
M274343
Cod. EAN
8012542743439

Informazioni di prodotto

Il portafusibile E 93HN/32S garantisce protezione affidabile contro sovracorrenti e cortocircuiti, ottimizzando l'efficienza dell'impianto.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con l’indicatore di fusibile bruciato integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

E 93HN/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. With blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 93HN/32S PORTAFUSIBILE E 90H, 3P+