Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM279022
Cod. Produttore
M279022
Cod. EAN
8012542790228

Informazioni di prodotto

Portafusibile E 91/50, ideale per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibile con fusibili cilindrici da 50 a 125 A
  • Design affidabile per un montaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Contribuisce al risparmio energetico tramite sicurezza operativa

Documentazione tecnica

E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

14×51 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1.5

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

E 91/50 PORTAFUSIBILE, 1P, 50 A