Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE67508
Cod. Produttore
67508

Informazioni di prodotto

DVR ibrido 8 BNC + 8 IP @ 4K, H.265, fanless, HDMI/VGA/BNC, 230V, App METRONET e IVSGo, senza HDD.
Descrizione del produttore: DVR ibrido embedded Linux AHD/TVI/CVI/ANALOGICO/IP – Linea IVS, progettato per un’integrazione flessibile e performante in impianti di videosorveglianza avanzati.Canali video: 8 ingressi BNC fino a 4K + 8 canali IP fino a 4K (configurabile fino a 16 IP)Codec avanzato: H.265, per compressione ottimizzata e massima efficienza di archiviazioneArchiviazione: slot HDD (non incluso), supporta fino a 10 TBFanless: raffreddamento passivo per silenziosità e durata estesaIngressi/Uscite Audio: 1 ingresso / 1 uscitaUscite video: HDMI, VGA, BNC, per connessioni versatili a monitor e displayInterfacce: 1 porta RS-485 per controllo PTZ e integrazioneAlimentazione: 230 Vca, consumo massimo 15W.Codice 0089.Gestione remota:App mobile: METRONET (Android/iOS), IVSGo (gratuita)Software supervisione: IVSLITESW per controllo locale e remotoAccessori inclusi: mouse e telecomandoSoluzione ideale per impianti di sicurezza avanzati, garantisce flessibilità, qualità video elevata e gestione intuitiva.

larghezza

255 mm

altezza

45 mm

profondità

223 mm

assorbimento di potenza

15 W

tipo di registrazione

Digitale

sistemi operativi

LINUX

numero max. di ingressi video

8

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Numero di slot per dischi rigidi

1

Capacità di memoria per disco rigido

10 TERABYTE