Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7401410
Cod. Produttore
7401410
Cod. EAN
4012196539031

Informazioni di prodotto

Coperchio carichi pesanti 350-3 per dimensione 9 382x382x59 Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di montaggio per carichi pesanti adatto per scatola massetto UZD350 per l'installazione di una torretta RK(F)N3 9 V SL1 di dimensioni nominali 9. Predisposto con recesso di 3mm per eventuale installazione di piastra cieca.

larghezza

383 mm

dimensione nominale

350 mm

spessore del materiale

4 mm

lunghezza

383 mm

materiale

Acciaio

cura dei pavimenti

Asciutto

apertura di montaggio

Quadrato

Serie

UZD Underfloor junction box

Produttore

DUG 350-3 9SL COPERCHIO CARICHI PES