Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP7400471
Cod. Produttore
7400471
Cod. EAN
4012195431282

Informazioni di prodotto

Coperchio montaggio 250-2/3 per R4 282x282x4 Acciaio zincato in continuo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di montaggio per scatole massetto del tipo UZD250-3 per l'installazione di torrette di dimensione nominale R4. Predisposto con recesso di 3mm per eventuale installazione piastra di chiusura.

larghezza

282 mm

dimensione nominale

250 mm

spessore del materiale

4 mm

lunghezza

282 mm

materiale

Acciaio

copertura dell'apertura di montaggio

cura dei pavimenti

Asciutto

apertura di montaggio

Tondo

Serie

UZD Underfloor junction box

Produttore

DUG 250-3 R4 ADATTATORE PER UZD 25