Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE785600
Cod. Produttore
VE785600
Cod. EAN
8007951131663

Informazioni di prodotto

DUET-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il DUET-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO rappresenta una soluzione innovativa nel campo degli accessori elettrici. Questo orologio meccanico è progettato per garantire una funzionalità ottimale in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono un elemento distintivo in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, l'orologio offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il DUET-ED è adatto per l'uso in contesti sia residenziali che commerciali, soddisfacendo le esigenze di un'ampia gamma di utenti. La sua precisione meccanica assicura un'accuratezza senza pari, rendendolo un compagno ideale per chi cerca un prodotto di alta gamma. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo orologio non è solo un semplice strumento, ma un vero e proprio accessorio di stile per gli appassionati di tecnologia elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, senza riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero DUET-ED per installazione su barra DIN uso residenziale e commerciale