Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE787700
Cod. Produttore
VE787700
Cod. EAN
8007951131960

Informazioni di prodotto

SENSOR 200 NERO

Documentazione tecnica

Il sensore VEVE787700 in colore nero rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le applicazioni di rilevamento e controllo nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità in ambienti industriali e civili. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura, grazie alle specifiche tecniche di fissaggio e al grado di protezione IP elevato. La precisione di misura e le caratteristiche di funzionamento avanzate assicurano una risposta rapida e accurata, rendendolo ideale per sistemi di automazione, sicurezza e monitoraggio. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e l'interfaccia elettrica di facile collegamento facilitano l'integrazione nei circuiti esistenti. La finitura nera conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a molteplici contesti applicativi. Questo sensore è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rispondendo alle esigenze di precisione e sicurezza richieste dai moderni impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sensore di movimento con installazione a parete e tecnologia a infrarossi. La testa del sensore è ruotabile e inclinabile per coprire il campo di rilevamento desiderato. Sensibilità e ritardo di intervento sono impostabili tramite trimmer.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

Tipologia

Segnalatore di movimento

qualità del materiale

Materiale termoplastico

Max. portata trasmissione frontale

12 m

Max. portata trasmissione laterale

8 m

materiale

Plastica

altezza di montaggio

2 m

durata di funzionamento min.

3 s

durata di funzionamento max.

30 min

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

luminosità di intervento regolabile

angolo di rilevamento orizzontale

200 ... 200 GRADO

Produttore

Sensore movimento infrarossi nero testa ruotabile inclinabile per automazione sicurezza impianti elettrici

€ 31,76 x 1 pz.
(pz.)