› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L620

Cod. Rexel HLFC426A
Cod. Produttore FC426A
Cod. EAN 3250610683729

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coppia di testate IP43 per quadro 4 da parete, adatte a quadri con profondità 260 mm e larghezza 620 mm. Realizzate in lamiera d’acciaio verniciata di colore bianco RAL 9010, sono fornite complete di viti per un fissaggio sicuro. Offrono una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla tenuta del quadro. Integrano una piastra di entrata cavi in materiale isolante, ideale per un cablaggio ordinato e sicuro.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

665 mm

altezza

265 mm

profondità

100 mm

numero RAL

9010

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

620 mm

Adatto per armadi di profondità

270 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

QUADRO 4

DUE TESTATE IP43 QUADRO 4 L620